Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

Cod. Rexel
CSB66C01C080LM
Cod. Produttore
B66C01C080LSZH

Informazioni di prodotto

H(St)H 1x2x0,80 BUS LSZH VERDE "C"

Documentazione tecnica

Il cavo H(ST)H 1X2X0,80 BUS LSZH VERDE C è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che riduce la produzione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Con una sezione di 0,80 mm² e una configurazione a 2 conduttori, è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici e sistemi di automazione. Il colore verde del cavo non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche la gestione e l'identificazione nel cablaggio. La sua flessibilità e resistenza lo rendono adatto per installazioni sia fisse che mobili, garantendo una durata nel tempo e una performance affidabile. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e per una soluzione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo H(ST)H 1X2X0,80 BUS LSZH VERDE C è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) che riduce la produzione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili. Con una sezione di 0,80 mm² e una configurazione a 2 conduttori, è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici e sistemi di automazione. Il colore verde del cavo non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche la gestione e l'identificazione nel cablaggio. La sua flessibilità e resistenza lo rendono adatto per installazioni sia fisse che mobili, garantendo una durata nel tempo e una performance affidabile. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e per una soluzione sicura e duratura.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo H(ST)H 1x2x0,80 mm² BUS LSZH verde per impianti elettrici e automazione

€ 0,4616 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m