Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
CSB7404CA24ABLB
Cod. Produttore
B7404CA24ARMATOB

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FTP 4X2X23 AWG
  • Categoria: CAT.6
  • Guaina: ARM.PVC resistente
  • Protezione: Contro interferenze
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Diametro: Compatto
  • Uso: Reti domestiche/aziendali
  • Serie: CSB7404CA24ABLB
Descrizione del produttore: Il cavo FTP 4X2X23 AWG CAT.6 ARM.PVC è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato in PVC resistente, questo cavo offre una protezione eccellente contro le interferenze esterne, assicurando una trasmissione dei dati stabile e affidabile. La sua struttura a quattro coppie di fili, ciascuna con un isolamento di alta qualità, consente una gestione ottimale del segnale, rendendolo ideale per reti domestiche e aziendali. Con un diametro ridotto, il cavo è facile da installare in spazi ristretti, mantenendo al contempo un'ottima flessibilità. La classe di protezione lo rende adatto per ambienti dove la sicurezza è fondamentale. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione di rete che unisce qualità, durata e performance.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

categoria

6

€ Classe

no CPR

AWG

23

schermatura

F/UTP

Guaina

LSZH

colore

BLU

Posa

OUT

Produttore

Cavo Ftp4X2X23Awg Cat.6 Armato Blu X Est