› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Ftp Cat.5E Armato Blu Esterno

Cod. Rexel CSB7504CA24ABLB
Cod. Produttore B7504CA24ARMATO

Informazioni principali

  • Tipo: FTP 4X2X24 AWG
  • Categoria: CAT.5E
  • Rivestimento: Arm. PVC
  • Protezione: Schermatura coppie
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Uso: Interno
  • Sezione cavo: 24 AWG
  • Serie: CSB7504CA24ABLB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FTP 4X2X24 AWG CAT.5E è progettato per garantire prestazioni elevate nelle comunicazioni dati. Realizzato con un rivestimento in PVC resistente, questo cavo è ideale per applicazioni di rete in ambienti interni. La sua struttura a quattro coppie schermate offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione dati stabile e veloce. Con una sezione di 24 AWG, questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono flessibilità e facilità di posa. È compatibile con le specifiche di categoria 5e, rendendolo una scelta eccellente per reti Ethernet e altre applicazioni di telecomunicazione. La qualità del materiale utilizzato garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo cavo una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di connettività moderne.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Ftp Cat.5E Armato Blu Esterno