Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
CSB7404CA24AB
Cod. Produttore
B7404CA24ARMLSZH

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: FTP 4X2X23 AWG
  • Categoria: CAT.6
  • Rivestimento: ARM.LSZH
  • Protezione EMI: Schermatura efficace
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Reti e telecomunicazioni
  • Serie: CSB7404CA24AB
Descrizione del produttore: Il cavo FTP 4X2X23 AWG CAT.6 ARM.LSZH rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e una trasmissione dati affidabile. La sua struttura a quattro coppie di fili schermati offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e veloce. Il cavo è dotato di un rivestimento in materiale LSZH, che riduce il rilascio di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo alla sicurezza degli ambienti in cui viene installato. La classificazione AWG 23 indica una buona capacità di trasmissione, rendendolo adatto per utilizzi in reti informatiche e telecomunicazioni. Con una flessibilità eccezionale, questo cavo è facile da installare e maneggiare, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

categoria

6

€ Classe

no CPR

AWG

23

schermatura

F/UTP

Guaina

LSZH

colore

BLU

Posa

OUT

Produttore

Cavo Ftp 4X2X23 Awg Cat.6 Arm.Lszh