› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

CAVO F/UTP CAT6A LSZH AWG23 (500M)

Cod. Rexel LE032778
Cod. Produttore 032778

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo F/UTP CAT6A LSZH AWG23 è una soluzione ideale per le esigenze di rete ad alta velocità. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una maggiore sicurezza, riducendo l'emissione di fumi tossici in caso di incendio. La categoria 6A supporta velocità di rete fino a 10 Gbps, assicurando prestazioni elevate per applicazioni che richiedono larghezza di banda significativa. La configurazione AWG23 garantisce una robustezza superiore e una resistenza agli interferenze esterne. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità per la propria rete.

Caratteristiche tecniche

categoria

6A

€ Classe

Dca

colore

Giallo

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

F/FTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino

CAVO F/UTP CAT6A LSZH AWG23 (500M)