Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE490NTC00040
Cod. Produttore
490NTC00040
Cod. EAN
3595862002257

Informazioni di prodotto

Cavo Ethernet ConneXium - Cavo incrociato a doppino schermato - 40 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
CAVO ETHERNET CROSSED RJ45 40M490NTC00040 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001262 - Patch cord

lunghezza

40 m

colore del rivestimento

grigio

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

nero

manicotto anti-piegatura

stampato

tipo di cavo

SF/UTP

costruzione del cavo

1×4

categoria

7A (TIA)

protezione della leva di arresto

configurazione pin

incrociato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(4)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CAVO ETHERNET CROSSED RJ45 40MT.