› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo elettrico rigido 40x100 mm per installazioni professionali industriali e civili

Cod. Rexel CAE354
Cod. Produttore E354
Cod. EAN 8006588020692

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Lunghezza: 2 metri
  • Dimensioni: 40x100 mm
  • Sezione utile: 3350 mm²
  • Colore standard: Grigio Type 7030
  • Feritoie: 8 mm, Lamelle: 12 mm
  • Fermacavi incorporato e ingresso arrotondato
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE354, identificato come CAN.CABL.40X100 SG S/4, è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura rigida e la dimensione di 40x100 millimetri lo rendono ideale per collegamenti di potenza e segnalazione in ambienti industriali e civili. Il colore del rivestimento è conforme agli standard di sicurezza e visibilità, mentre la qualità del materiale assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è compatibile con diverse normative europee e internazionali, offrendo un'elevata protezione contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La sua versatilità permette una facile posa e connessione in vari impianti elettrici, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e sicuro delle reti di distribuzione energetica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Cavo elettrico rigido 40x100 mm per installazioni professionali industriali e civili
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m