› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Cavo alimentazione 80x100 CG S/4 rigido resistente IP NEMA per impianti elettrici professionali esterni

Cod. Rexel CAE364
Cod. Produttore E364
Cod. EAN 8006588020715

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido UL94-VO
  • Lunghezza: 2 metri
  • Feritoie: 4 mm, Lamelle: 6 mm
  • Sezione utile: 100x80 mm
  • Fori fondo: disposizione standard per montaggio
  • Coperchio: antiscivolo con design esclusivo
  • Fermacavi: incorporato per facile installazione
  • Serie: CZ E/4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CAE364, descritto come un cavo di alimentazione di dimensioni 80x100 CG S/4, rappresenta una soluzione affidabile e sicura per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il cavo è caratterizzato da una struttura rigida che favorisce una posa stabile e sicura, ideale per impianti industriali e installazioni di livello professionale. La sua compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un elevato livello di protezione contro polvere, umidità e agenti atmosferici, rendendolo adatto anche per ambienti esterni o in condizioni di forte inquinamento. La sezione del conduttore e il rivestimento sono progettati per garantire un’efficienza energetica ottimale, riducendo le perdite di energia e migliorando le prestazioni complessive dell’impianto. La versatilità di applicazione e l’affidabilità del materiale rendono questo cavo una scelta eccellente per connessioni di alimentazione sicure e robuste in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Cavo alimentazione 80x100 CG S/4 rigido resistente IP NEMA per impianti elettrici professionali esterni
€ 12,62 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m