›

Canalina portacavi 60x100 mm plastica resistente apertura scatto fessure laterali per impianti civili industriali

Cod. Rexel CAE184
Cod. Produttore E184
Cod. EAN 8006588020708

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x100 mm
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Lunghezza: 2 metri
  • Feritoie: 8 mm
  • Lamelle: 12 mm
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-VO
  • Norme: EN50085-2-3:2010, EN50085-1:2005+A1:2013
  • Serie: CZ E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 60x100 mm realizzata in materiale plastico resistente, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per facilitare la gestione dei cavi con apertura a scatto e fessure laterali che permettono un facile inserimento e uscita dei fili. Adatta all'uso in impianti elettrici civili e industriali, garantisce sicurezza e ordine negli ambienti di lavoro. La struttura modulare consente un'installazione semplice e veloce, assicurando una perfetta integrazione in diverse configurazioni di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Canalina portacavi 60x100 mm plastica resistente apertura scatto fessure laterali per impianti civili industriali
€ 12,10 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m