› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Cavo elettrico 2m finitura opalina alta durabilità installazioni residenziali e commerciali

Cod. Rexel EA191621200
Cod. Produttore 191621200
Cod. EAN 8029564488606

Informazioni principali

  • Serie: S7
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Copertura: Policarbonato opalino
  • Resistente a: UV e urti
  • Montaggio: Innesto rapido
  • Uso: Pavimento, muro, soffitto
  • Diffusione luce: Uniforme

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio da 2 metri con diffusore opalino, ideale per l'installazione di strisce LED. La struttura in alluminio garantisce resistenza e dissipazione ottimale del calore, mentre il diffusore opalino assicura una luce uniforme e priva di abbagliamenti. Questo profilo è progettato per offrire una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione di ambienti interni, valorizzando sia spazi residenziali che commerciali. La finitura opalina contribuisce a creare un'atmosfera luminosa morbida e diffusa, migliorando il comfort visivo. Descrizione del produttore: L’S7 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto dove si vuole mantenere il minor ingombro possibile. E’ dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile in confezione solo profilo, profilo con copertura trasparente o profilo con copertura satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce. Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Cavo elettrico 2m finitura opalina alta durabilità installazioni residenziali e commerciali
€ 18,09 x 1 pz.
(pz.)