› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 8W/m 24V IP20 bianco neutro flessibile per ambienti interni

Cod. Rexel EA186100200
Cod. Produttore 186100200
Cod. EAN 8029564597513

Informazioni principali

  • Potenza: 8 W/m
  • Tensione: 24 VCC
  • Flusso luminoso: 1080 lm/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Densità LED: 128 LED/m
  • Indice resa cromatica: 80 IRC
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: MIZAR

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 8 watt per metro, progettata per funzionare a 24 volt con protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e un'illuminazione uniforme. La sua struttura compatta e il basso consumo la rendono perfetta per installazioni in ambienti interni dove è necessaria una luce continua e affidabile. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie MIZAR sono state progettate e realizzate per avere un ottimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/W. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 640 LED SMD separabili ogni 8 LED (6,3cm). * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Striscia LED 8W/m 24V IP20 bianco neutro flessibile per ambienti interni