Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA191650400
Cod. Produttore
191650400
Cod. EAN
8029564494263

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo universale
  • Materiale: Alluminio
  • Adatto per: Profilo S7
  • Tipo: Chiusura
  • Preformato: Foratura cavi
  • Serie: S7
Tappo universale progettato per il profilo S7, realizzato in materiale resistente e durevole. Ideale per la protezione e la finitura di profili elettrici, garantisce una chiusura sicura e un aspetto pulito. Il design compatto e funzionale permette una facile installazione, assicurando una perfetta integrazione con il sistema di profilatura. Questo accessorio è indispensabile per completare e proteggere gli impianti elettrici, offrendo affidabilità e qualità nel tempo. Descrizione del produttore: Tappo di chiusura universale per profilo in alluminio S7. Preformato per essere forato in caso di passaggio cavi.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Tappo universale profilo S7 resistente polvere umidità installazione rapida impianti elettrici

€ 1,17 x 1 pz.
(pz.)