› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Staffa per profili S7 robusta e versatile per montaggio impianti elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel EA191664200
Cod. Produttore 191664200
Cod. EAN 8029564599753

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA X PROFILI S7
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Fissaggio profili
  • Serie: S7
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Compatibilità: Profili S7
  • Uso: Montaggio strutturale
  • Dimensioni: Standard S7

Descrizione del prodotto

Staffa di supporto progettata per il fissaggio di profili S7, realizzata in materiale resistente e durevole. La sua struttura compatta e funzionale consente un montaggio semplice e stabile, garantendo un fissaggio sicuro nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel supporto di componenti elettrici. La finitura di colore chiaro assicura un aspetto pulito e integrabile in diversi contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio per profilo in alluminio S7.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Staffa per profili S7 robusta e versatile per montaggio impianti elettrici residenziali e commerciali
€ 1,09 x 1 pz.
(pz.)