Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80BC1000
Cod. Produttore
F80BC1000
Cod. EAN
8005543576632

Informazioni di prodotto

Cavi precablati di connessione 1000mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
EMS BTDIN è un sistema di connessione e alimentazione dedicato al Sistema di Gestione dell'Energia (EMS BTDIN). Il cavo comunicante precablato F80BC1000, lungo 1 metro, permette la trasmissione dell’alimentazione e dei dati tra i vari moduli EMS BTDIN, consentendo la connessione tramite le porte dedicate nella parte inferiore di ciascun modulo o tra più guide comunicanti. Il conduttore è in rame monofilo (classe 1) con superficie lucida, composto da 4 elementi ritorti e 7 fili, garantendo elevata qualità di trasmissione. La lunghezza massima consentita per un cavo di connessione è di 3 metri, ma il cavo F80BC1000, con la sua lunghezza di 1 metro, rappresenta una soluzione ideale per collegamenti affidabili e ordinati all’interno del sistema EMS BTDIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavi precablati di connessione 1000mm. Consente la connessione tra diversi moduli EMS attraverso connettori dedicati o collegati alle diverse rotaie che comunicano tra di loro

sezione nominale del conduttore

0,128 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

Altro

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

12 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,404 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

7

larghezza della linea circa

5 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

0,95 mm

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Numero di strati di guaina

1

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

80 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

80 ... 80 °C

Serie

EMS BTDIN

Produttore

Cavo comunicante EMS BTDIN 1m connettori dedicati installazione elettrica

€ 57,79 x 1 pz.