Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6AU4PFRTU3
Cod. Produttore
C6AU4PFRTU3

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: C6A U/UTP
  • Conduttore: AWG23 CCA
  • Lunghezza: 305 metri
  • Guaina: LSZHFR
  • Colore: BIA
  • Serie: B
  • Protezione EMI: U/UTP
  • Uso: Reti ad alta velocità
Descrizione del produttore: Il cavo Cat6A U/UTP AWG23 CCA B è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Con una lunghezza di 305 metri, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti residenziali o commerciali, dove è richiesta una trasmissione dati veloce e affidabile. La sua costruzione U/UTP offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e senza perdite di segnale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta un conduttore AWG23 in rame rivestito di alluminio (CCA), che contribuisce a ridurre i costi senza compromettere le prestazioni. Perfetto per applicazioni di rete ad alta velocità, il cavo Cat6A è compatibile con le più recenti tecnologie di rete, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,259 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

diametro del conduttore

0,56 mm

materiale del conduttore

Rame

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7,2 mm

valore NPV

67 %

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo di installazione interrato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Produttore

CAVO CAT6A U/UTP AWG23 CCA B 305MT

€ 370,48 x 1 Conf.
(Conf.)