› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Cat 5E Pvc Bob. 1000 Mt

Cod. Rexel CSBRUP51000B
Cod. Produttore BRUP51000

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo CAT 5E
  • Materiale: PVC
  • Lunghezza: 1000 MT
  • Serie: CSBRUP51000B
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Alta durata
  • Installazione: Facile e sicura
  • Prestazioni: Costanti e affidabili

Descrizione del prodotto

Il CSBRUP51000B è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Questo prodotto è progettato con attenzione ai dettagli e realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo ideale per impianti elettrici di ogni tipo. Il design del CSBRUP51000B è stato ottimizzato per facilitare l'installazione e l'utilizzo, con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza energetica. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni costanti. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore, che cercano un componente elettrico affidabile e performante. Con il CSBRUP51000B, è possibile affrontare ogni progetto con la certezza di avere un supporto di alta qualità. Descrizione del produttore: Il CSBRUP51000B è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Questo prodotto è progettato con attenzione ai dettagli e realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo ideale per impianti elettrici di ogni tipo. Il design del CSBRUP51000B è stato ottimizzato per facilitare l'installazione e l'utilizzo, con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza energetica. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni costanti. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore, che cercano un componente elettrico affidabile e performante. Con il CSBRUP51000B, è possibile affrontare ogni progetto con la certezza di avere un supporto di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Cat 5E Pvc Bob. 1000 Mt