Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per gestione dell’edificio BMS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI336905
Cod. Produttore
336905
Cod. EAN
8005543621516

Informazioni di prodotto

  • Serie: BUS-SCS
  • Tensione isolamento: 400 V
  • Sezione conduttori: 0,56 mmq
  • Numero conduttori: 2 intrecciati
  • Colore guaina esterna: bianca
  • Temperatura funzionamento: -15/+70 °C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s1b,d1,a1
  • Lunghezza matassa: 200 m

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo cavo BUS-SCS senza alogeni è stato appositamente progettato per la posa in ambienti con maggior rischio di incendio. È conforme alla classe di reazione al fuoco Cca-s1b, d1, a1 secondo la norma EN 50575, come previsto dal Regolamento UE N. 305/2011. Il cavo è costituito da una guaina esterna bianca e due conduttori flessibili intrecciati di sezione 0,56 mmq, di colore marrone e marrone/bianco, realizzati in rame rosso elettrolitico. È adatto per l’interramento protetto in tubazioni adeguate e garantisce un isolamento elettrico sicuro per l’uso in impianti di automazione a bassa tensione fino a 400 V. La sua struttura flessibile e la resistenza alle temperature operative da -15 a +70 °C lo rendono ideale per la distribuzione di alimentazione e segnali in sistemi BUS, con una lunghezza commerciale di 200 metri per matassa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo specifico per BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Cavo a bassa tossicità privo di alogeni; ideale per applicazioni in ambienti dove è previsto maggior riguardo per la sicurezza in caso di incendi (halogen free).Isolamento 400 V. Rispondente alle norme:EN 50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, 50265-2-1,EN50395, EN50396 come descritto nel documento IMQ CPT 062. Cavo non adatto ad essere interrato. Lunghezza matassa 200 m. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Ccas1b, d1, a1.

sezione nominale del conduttore

0,56 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

filo di continuità

tensione nominale U

400 V

colore del rivestimento

Bianco

diametro del conduttore

7,3 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

armatura

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

400 V

numero di fili

2

senza fumo secondo IEC 61034-2

temperatura max. amm. del conduttore

70 °C

guaina protettiva

Altro

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG)

20 100_CIRCULAR_MIL

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Fili ritorti

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-15 ... 70 °C

Produttore

Cavo BUS SCS non schermato 0,50mmq 200m per impianti BMS