Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035093
Cod. Produttore
035093
Cod. EAN
3245060350932

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 280x214 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Spessore: 15/10 um
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Compatibilità: Articolo 092284
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre di fondo in lamiera d\'acciaio spessore 15/10um. Per articolo 092284

larghezza

214 mm

altezza

280 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

RTA

Produttore

CASSETTE ACC.-PIASTRA FONDO 280X214