Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035092
Cod. Produttore
035092
Cod. EAN
3245060350925

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 250x142 mm
  • Materiale: lamiera d'acciaio
  • Spessore: 15/10 um
  • Tipo: piastre di fondo
  • Compatibilità: articolo 035043
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre di fondo in lamiera d\'acciaio spessore 15/10um. Per articolo 035043

larghezza

142 mm

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

RTA

Produttore

CASSETTE ACC.-PIASTRA FONDO 250X142