Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2MP04
Cod. Produttore
GV2MP04
Cod. EAN
3389110446999

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 133 mm
  • Larghezza: 93 mm
  • Profondità: 98 mm
  • Grado protezione: IP55 frontale
  • Materiale: Policarbonato
  • Montaggio: Ad incasso ridotto
  • Serie: TeSys Deca motor starters
  • Certificazioni: CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP55. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD sul lato RH di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,

larghezza

93 mm

Tipologia

Incasso

altezza

133 mm

profondità

86 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

TeSys Deca motor starters

Produttore

Cassetta vuota - per GV2ME - IP55 - Mtg. a incasso