Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAX225
Cod. Produttore
GVAX225
Cod. EAN
3389110346107

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione comando: 220-240 V AC 50 Hz
  • Soglia tensione sgancio: 0,7...0,35 Un
  • Soglie tensione controllo: 0,85...1,1 Un
  • Potenza spunto: 12 VA / 8 W
  • Assorbimento mantenimento: 3,5 VA / 1,1 W
  • Dimensioni (AxLxP): 89x18x66 mm
  • Durata meccanica: 30000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 220-240V AC 50 Hz per interruttori per motori GV2ME usati in sistemi di sicurezza. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc, possibile apertura tra 0,35-0.7 Uc. La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di alimentazione è applicata nell'intervallo 0,85 - 1,1 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (EC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 220-240 V CA 50Hz