Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2K021
Cod. Produttore
GV2K021
Cod. EAN
3389110733570

Informazioni di prodotto

  • Diametro pulsante: 40 mm
  • Colore: Rosso
  • Tipo operatore: Aggancio sblocco chiave 455
  • Grado di protezione: IP55
  • Compatibilità: LE1GVMEK, GV2MP, GV2MC
  • Altezza: 48 mm
  • Larghezza: 73 mm
  • Serie: TeSys LE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio starter integrato nel TeSys, pulsante di arresto di emergenza. Pulsante di arresto con testa a fungo, Ø 40 mm, rosso, con posizione ad aggancio e rilascio tramite chiave (N°455), fornito con un kit di sigillatura IP55 GV2E01. Da montare su involucri vuoti LE1GVMEK, GV2MP, GV2MC (tranne GV2MCK04 già in dotazione) per l'uso con interruttori magnetotermici GV2ME (da ordinare separatamente).

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

tattile

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

larghezza dell'apertura

73 mm

altezza dell'apertura

48 mm

grado di protezione (IP)

IP55

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

TeSys LE

Produttore

Kit di montaggio TeSys LAD per LC1D40A o LC1D50A