Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAX115
Cod. Produttore
GVAX115
Cod. EAN
3389110346077

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 110-115 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Soglia sgancio: 0,7-0,35 Un
  • Soglia chiusura: 0,85-1,1 Un
  • Potenza spunto: 12 VA / 8 W
  • Connessioni: morsetti a vite 0,75-2,5 mm²
  • Dimensioni: 89x18x66 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 110-115V AC 50 Hz / 127V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2ME usati in sistemi di sicurezza. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc, possibile apertura tra 0,35-0,7 Uc. La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di alimentazione è applicata nell'intervallo 0,85 - 1,1 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (EC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113).

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 115 V

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Sganciatore minima tensione INRS TeSys GV-AX 110-115 V CA 50Hz / 127 V CA 60Hz