› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Testa per pulsante luminoso Ø 40 mm - Ø 22 - Rossa

Cod. Rexel TEGV2K031
Cod. Produttore GV2K031
Cod. EAN 3389110733471

Informazioni principali

  • Diametro pulsante: 40 mm
  • Tipo operatore: aggancio rotazione
  • Colore: rosso
  • Grado protezione: IP55
  • Compatibilità: GV2MC, LE1GVMEK, GV2MP
  • Altezza: 48 mm
  • Larghezza: 73 mm
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio starter integrato nel TeSys, pulsante di arresto di emergenza. Pulsante di arresto con testa a fungo, Ø 40 mm, rosso, con posizione ad aggancio e rilascio tramite rotazione, fornito con un kit di sigillatura IP55 GV2E01. Da montare su involucri vuoti LE1GVMEK, GV2MP, GV2MC (tranne GV2MCK04 già in dotazione) per l'uso con interruttori magnetotermici GV2ME (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

larghezza dell'apertura

73 mm

altezza dell'apertura

48 mm

grado di protezione (IP)

IP55

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

TeSys LE

Testa per pulsante luminoso Ø 40 mm - Ø 22 - Rossa
€ 23,87 x 1 pz.
(pz.)