Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2MC03
Cod. Produttore
GV2MC03
Cod. EAN
3389110213669

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cassetta vuota
  • Compatibilità: GV2ME
  • Montaggio: Sporgente
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 147x93x84 mm
  • Peso netto: 0,3 kg
  • Certificazione: UKCA
  • Serie: TeSys Deca motor starters

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP55, per ambienti con temperatura inferiore a 5 °C. Da dotare di interruttore per motori GV2ME e pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1.

larghezza

93 mm

Tipologia

Struttura

altezza

147 mm

profondità

84 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

TeSys Deca motor starters

Produttore

Cassetta vuota - per GV2ME - IP55 - Mtg. a in superficie