› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Cassetta vuota - per GV2ME - IP41 - Mtg. rid. a incasso

Cod. Rexel TEGV2MC01
Cod. Produttore GV2MC01
Cod. EAN 3389110213645

Informazioni principali

  • Montaggio: sporgente
  • Compatibilità: GV2ME
  • Grado protezione: IP41
  • Materiale: policarbonato
  • Dimensioni: 147x93x84 mm
  • Fissaggio: a vite
  • Posizione ausiliari: sinistra/destra
  • Serie: TeSys Deca motor starters

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,

Caratteristiche tecniche

larghezza

93 mm

Tipologia

Struttura

altezza

147 mm

profondità

84 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP41

Serie

TeSys Deca motor starters

Cassetta vuota - per GV2ME - IP41 - Mtg. rid. a incasso
€ 28,35 x 1 pz.
(pz.)