Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387746
Cod. Produttore
387746
Cod. EAN
8009561508118

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 410x315x150 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Serie: RTA
  • Protezione: Alta resistenza
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
  • Finitura: Verniciata
  • Montaggio: Facile e sicuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassette Alu verniciate 410 x 315 x 150 mm

colore

Grigio

larghezza

315 mm

profondità

150 mm

lunghezza

410 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE 410X315X150 ALU