Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44205
Cod. Produttore
GW44205
Cod. EAN
8011564013780

Informazioni di prodotto

CASSETTA IP56 PAR.LISCE 120X80X50
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

forma

quadrato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

129 mm

larghezza

89 mm

profondità

58 mm

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP56

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 120X80X50 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035

€ 5,42 x 1 pz.
(pz.)
91 pz.
Q.tà consigliata info