Descrizione del prodotto
Caricatore USB da incasso MatixGo, modello JW4191AC, con doppia uscita USB di tipo A e USB di tipo C per la ricarica efficiente di dispositivi portatili come smartphone, telefoni, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Progettato per un montaggio incassato e dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro, garantisce un output nominale di 15 W a 5 V con una corrente massima di 3 A. Il dispositivo è realizzato con materiali autoestinguenti, resistenti ai raggi UV e privi di alogeni, con protezione IP40 e grado di protezione IK04. Consumo in modalità passiva inferiore a 0,1 W e alta efficienza media dell’85%. Dimensioni compatte per un ingombro ridotto, ideale per installazioni elettriche moderne e funzionali.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - bianco