Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000165
Cod. Produttore
BIZ000165
Cod. EAN
3701395114415

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza in rame da 50 mm², ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma tubolare precisa
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capocorda di potenza in materiale metallico con foro di visione, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Adatto per cavi da 50 mm con foro di collegamento metrico da 10 mm, offre elevata conduttività e resistenza meccanica. La superficie è protetta per prevenire corrosioni, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono componenti robusti e di alta qualità. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza 50 mm², Ø 10 mm, in rame.

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 50 mm² rame diametro 10 mm per connessioni elettriche