Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637841
Cod. Produttore
637841
Cod. EAN
3245066378411

Informazioni di prodotto

  • Serie: PVC ISI PLAST
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: PVC resistente a corrosione
  • Profilo: rettilineo forato
  • Perforazioni: 9x25 mm per viti PVC Ø8
  • Uso: ambienti umidi, corrosivi, esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 300mm

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

75 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

3,8 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

19601 mm²

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

CANALE PASSERELLA PVC ELEMENTO RETTILINEO FORATO 3M 30