Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31C8B050Z
Cod. Produttore
31C8B050Z
Cod. EAN
8009561211094

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Finitura: acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Spessore: 0,95 mm
  • Sezione: 2381 mm²
  • Assemblaggio: giunzione con articolo 481562
  • Serie: P31+
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Base chiusa simmetrica in cui la giunzione avviene tramite articolo 481562

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

2500 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

CANALE P31-BASE CHIUSA LISCIA L 0,5M 50X50