Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U804
Cod. Produttore
804
Cod. EAN
8024818004748

Informazioni di prodotto

Calza tirante per sonda Canfor, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura M5
  • Adatta a sonde con capacità da 18 a 24 mm, compatibilità garantita
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità della sonda installata
  • Durata nel tempo grazie a materiali di qualità
  • Efficienza nel monitoraggio grazie alla compatibilità con sonde specifiche
Calza tirante in acciaio zincato progettata per facilitare l'installazione di sonde Canfor. La struttura intrecciata garantisce resistenza e flessibilità, permettendo di afferrare saldamente la sonda durante le operazioni di inserimento o estrazione. Ideale per applicazioni elettriche e industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La calza assicura una presa sicura senza danneggiare la sonda, ottimizzando la manutenzione e l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: Calza tirante con filettatura M5 cap. 18 ÷ 24 mm. Adatto per sonde: 155 - 165

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

100 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

100 KILONEWTON

esecuzione della testa

Chiuso

per diametro cavo

18 ... 24 mm

Produttore

Calza tirante M5 per sonda Canfor capacità 18-24 mm installazioni rapide e sicure