› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - SF50 316L SOSPENSIONE AUTOPOR

Cod. Rexel CF586144
Cod. Produttore 586144
Cod. EAN 3599075861441

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Spessore: 2 mm (0,08")
  • Finitura: 316L
  • Norma: EN 10088
  • Peso: 0,226 kg
  • Dimensioni: 73x50x135 mm
  • Imballo: 1 pezzo per confezione
  • Serie: SF 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: sospensione autoportante SF50 - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

50 mm

Tipologia

Staffa da soffitto

altezza

135 mm

Protezione della superficie

Altro

diametro

21 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

73 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

2500 N

acciaio inossidabile, decapato

CAB - SF50 316L SOSPENSIONE AUTOPOR