Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
CF595224
Cod. Produttore
595224
Cod. EAN
3599075952248

Informazioni di prodotto

  • Materiale: INOX 316L
  • Spessore: 6 mm
  • Dimensioni: 134x85x40 mm
  • Peso: 0,610 kg
  • Standard: EN 10088-2
  • Finitura: Legrand Cablofil
  • Serie: EQMP41
  • Tipo: Elemento assemblaggio
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: elemento di assemblaggio EQMP41 - Finitura L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Acciaio inox

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

adatto per

Profilo a U

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per fissaggio su console

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

CAB - EQMP41 316L ELEMENTO DI ASSEM