› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - E41M12 316L DADO

Cod. Rexel CF801834
Cod. Produttore 801834
Cod. EAN 3599078018347

Informazioni principali

  • Serie: E41
  • Materiale: 316L inox
  • Dimensioni: 35 x 20 mm
  • Filettatura: M12
  • Norma: EN 10 088-2
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Classe corrosione: Class 9D IEC 61537
  • Compatibilità: R21 e R41

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: dado E41 - M12 - 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

9,5

CAB - E41M12 316L DADO