› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF54/50 ZNAL PASSERELLA A FIL

Cod. Rexel CF000066
Cod. Produttore 000066
Cod. EAN 3599079917052

Informazioni principali

  • Serie: CF 54
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 50 mm
  • Altezza interna: 52,8 mm
  • Capacità: 2.613 mm²
  • Peso: 1,834 kg
  • Finitura: ZnAl (HR)
  • Classe resistenza corrosione: Classe 8 IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passerella a filo CF54/50 finitura ZnAl - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

peso

0,6131 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

2700 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF54/50 ZNAL PASSERELLA A FIL