Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
CF000096
Cod. Produttore
000096
Cod. EAN
3599079917083

Informazioni di prodotto

Passerella a filo CF54/200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Passerella a filo CF54/200 finitura ZnAl - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

peso

1,3023 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

10800 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CAB - CF54/200 ZNAL PASSERELLA A FI