› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF105/600 ZNAL PASSERELLA A F

Cod. Rexel CF001036
Cod. Produttore 001036
Cod. EAN 3599079917243

Informazioni principali

  • Serie: CF105/600
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: ZnAl (HR)
  • Materiale: Acciaio classe C9D
  • Larghezza interna: 600 mm
  • Altezza interna: 104.2 mm
  • Capacità max: 62 493 mm²
  • Portata max: 2050 mm (d=0.15)

Descrizione del prodotto

Passerella portacavi in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per l'organizzazione e la protezione dei cavi. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali e condizioni gravose. Facile da installare, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Passerella a filo CF105/600 finitura ZnAl - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

peso

4,1966 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

63000 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF105/600 ZNAL PASSERELLA A F