› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

CAB - CF 54/150 EZ+ PASSERELLA A FI

Cod. Rexel CF000082
Cod. Produttore 000082
Cod. EAN 3599070000821

Informazioni principali

  • Serie: EZ+
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza passerella: 150 mm
  • Materiale: C9D acciaio
  • Finitura: EZ+ nero
  • Norma: ISO 16120-2
  • Classe resistenza corrosione: Classe 6 / IEC 61537
  • Peso: 5.91 Kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/150 finitura EZ+ lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

peso

1,0428 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,4 mm

Sezione utilizzabile

7713 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

CAB - CF 54/150 EZ+ PASSERELLA A FI