Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N61701
Cod. Produttore
A9N61701
Cod. EAN
3606480654657

Informazioni di prodotto

C120NA-DC 2P 100A 1000Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
C120NA-DC - 2P - 100 A - 1000 V

colore della calotta

nero

funzione di commutazione

interruttore

tipo di tensione

DC

potere di interruzione nominale

1 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

numero di poli

2

numero di contatti di chiusura

4

profondità di incasso

74.4 mm

larghezza in unità di suddivisione

6

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di dimensionamento

1000 V

corrente di dimensionamento

100 A

Produttore

C120NA-DC - 2P - 100 A - 1000 V