Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE005838
Cod. Produttore
005838
Cod. EAN
3245060058388

Informazioni di prodotto

  • Serie: modulare tripolare
  • Tensione nominale: 500 V~
  • Corrente nominale fusibile: aM 16 A / gG 25 A
  • Dimensioni: 3 moduli da 17,5 mm
  • Tipo fusibile: cilindrico 10x38 mm
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Grado di protezione: IP2x
  • Materiale: polietilene caricato, grigio RAL 7035

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili tripolare per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 3

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm