Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE005828
Cod. Produttore
005828
Cod. EAN
3245060058289

Informazioni di prodotto

  • Serie: LE005828
  • Tensione nominale: 500 V~
  • Tipo fusibile: 10x38 mm gG o aM
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Calibro max fusibile: gG 25 A - aM 16 A
  • Numero moduli: 2 moduli da 17,5 mm
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Indice di protezione: IP2x

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili bipolare per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 2

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm