Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE005816
Cod. Produttore
005816
Cod. EAN
3245060058166

Informazioni di prodotto

  • Serie: 1P+N
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Calibro fusibili: 8,5 x 31,5 mm
  • Tipo fusibili: aM o gG
  • Corrente massima fusibile: 16 A gG / 10 A aM
  • Potere di interruzione: 20 kA
  • Grado di protezione: IP2x
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

Altro