Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE005808
Cod. Produttore
005808
Cod. EAN
3245060058081

Informazioni di prodotto

  • Serie: C/CT IND.1P 500V 10X38
  • Tensione nominale: 500 V~
  • Calibro massimo fusibile: 10x38 mm
  • Tipo fusibile: aM o gG
  • Corrente massima: 25 A (aM), 16 A (gG)
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Indice di protezione: IP2x
  • Dimensioni modulo: 17,5 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1

tensione nominale

500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm