Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE005800
Cod. Produttore
005800
Cod. EAN
3245060058005

Informazioni di prodotto

  • Serie: FA220B
  • Tensione nominale: 250 V
  • Calibro fusibili: 0,2 - 10 A
  • Dimensioni modulo: 17,7 mm
  • Potere di interruzione: 1,5 kA
  • Indice di protezione: IP2x
  • Materiale involucro: Polietilene rinforzato
  • Temperatura uso: -5°C a +40°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici miniatura 5 x 20 mm. N moduli da 17,5 mm: 1

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

Altro