Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Analizzatori Rete Elettrica /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01191306
Cod. Produttore
P01191306

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6651 Adattatore colonnine

Documentazione tecnica

Descrizione Appositamente progettato per la verifica delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’adattatore di prova CA 6651 è semplicissimo da utilizzare: interfacciandosi in serie con l’uscita del terminale, permette di accedere a vari punti di misurazione sulle prese di Tipo 2 per eseguire tutte le prove elettriche necessarie. Il dispositivo CA 6651 consente innanzitutto di: • Eseguire una prova funzionale per verificare la presenza delle fasi e il collegamento fra il conduttore di protezione (PE) e la messa a terra; • Verificare la sicurezza elettrica delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici in abbinamento a un controllore multifunzione (ad esempio i dispositivi CA 6117, CA 6131, CA 6133 o MX 535) : Prova dell’alimentazione di rete, verifica della messa a terra, prova RCD, misurazione dell’isolamento, • Indicazione della presenza delle fasi L1/L2/L3 mediante 3 LED. L’adattatore di prova CA 6651 controlla inoltre il corretto funzionamento della colonnina di ricarica simulando tutti i possibili stati del veicolo elettrico: collegato, non collegato, in ricarica, ecc. Per appurare l’effettiva trasmissione del segnale tra la colonnina e l’adattatore, è necessario disporre di un oscilloscopio di tipo HandScope (forma d’onda del segnale, ampiezza, larghezza dell’impulso, ecc.).

Produttore

CA 6651 ADATTATORE VERIFICHE STAZIONI DI RICARICA