Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01157130
Cod. Produttore
P01157130

Informazioni di prodotto

Il ML912 Simple Logger consente un monitoraggio preciso e affidabile dei consumi elettrici, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con ingressi per 2 captori MiniFLEX
  • Campionamento rapido a 8 valori/secondo per dati precisi
  • Interfaccia miniUSB per semplice comunicazione con PC
  • Protezione IP40 e sicurezza EN61010 per operazioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misura di corrente fino a 1000A AC con acquisizione TRMS
  • Monitoraggio continuo con autonomia superiore a 1 anno
  • Analisi dettagliata dell’andamento delle correnti di potenza
  • Supporto al risparmio energetico grazie alla rilevazione consumi

Documentazione tecnica

Ml912 simple logger 2 x miniflex 1000 aac. Misura di corrente fino a 1000A AC. Analisi andamento correnti di potenza. Monitoraggio linee produttive. Rilevazione consumi. Ingresso: 2 captori di correte miniFLEX. Portata: da 0,5 a 1000A (2 portate). Campionamento: 8 valori / secondo. Misura: acquisizione TRMS. Autonomia > 1 anno. Sicurezza elettrica EN61010, 50V CAT. III . Protezione contenitore: IP40. Interfaccia miniUSB, per comunicazione con PC

Produttore

ML912 SIMPLE LOGGER 2xMiniFLEX 1000AAC