Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01140838
Cod. Produttore
P01140838

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6528 Tester isolamento 1k

Documentazione tecnica

Descrizione Il controllore d’isolamento CA 6528 è indicato agli interventi di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici come i motori, i cavi… Grazie alla sua borsa "mani libere", il controllore d'isolamento CA 6528 si utilizza agevolmente sul terreno. La guaina anti-urti con sostegno garantisce la stabilità su un piano orizzontale. L’ampio schermo LCD permette la visualizzazione simultanea del valore d’isolamento e della tensione di prova reale grazie al suo doppio display. La retro-illuminazione permette una perfetta leggibilità in qualsiasi circostanza. Il megaohmmetro CA 6528 realizza le misure di resistenza, isolamento e continuità secondo le norme internazionali in vigore: IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100… La misura di continuità integra la compensazione dei cavi. La misura d’isolamento è possibile in modo manuale, bloccato o a durata programmata grazie al timer. In misura di tensione, un indicatore visualizza lo stato delle pile. Il megaohmmetro CA 6528 indica istantaneamente i risultati dei test: lo schermo diventa rosso in caso di superamento della soglia. La presenza di tensione pericolosa (> 30V) è rivelata automaticamente dal CA 6528 rendendo quindi impossibile il test d’isolamento. Caratteristiche tecniche • Tensione: da 0 a 700 VAC/DC; • Isolamento: fino a 11GΩ; • Continuità: da 0,02Ω a 40Ω; • Resistenza: da 1Ω a 420kΩ; • Rivelazione automatica di presenza di tensione; • Conforme IEC 61557-1-2-4-10; • Sicurezza elettrica: IEC 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-034 - 600V CAT IV, IP 40.

Produttore

CA 6528 MEGAOH. DIG. 250-500-1000 VDC + DMM