Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
peso
0,233 kg
Con funzione memoria
collegamento USB
con touch screen
precisione di misura relativa
2 %
diagonale del display
3,5 INCH
Compatibile Wi-Fi
grado di protezione (IP)
IP54
memoria interna
funzionamento a batteria ricaricabile
Max. autonomia batteria
2 h
Immagine termica
Rappresentazione visiva
Sensibilità termica a 30 °C
0,06 °C
Campo visivo (FOV) verticale
38 GRADO
Campo visivo (FOV) orizzontale
50 GRADO
Campo visivo istantaneo (IFOV)
7,6 m
Con lampada incorporata
Immagini al secondo (BpS)
9
Immagine termica / visiva (in un'immagine)
Risoluzione del sensore (orizzontale)
120 PIXEL
Risoluzione del sensore (verticale)
90 PIXEL
Risoluzione del display (orizzontale)
320 PIXEL
Risoluzione del display (verticale)
240 PIXEL
temperatura ambiente
-10 ... 50 °C
campo di misura della temperatura
-20 ... 400 °C
banda di frequenza
8 ... 14 MICROMETER
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te